大阪魂
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
材質
SCM435
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
12
14
16
22
25
45
内容量
選択してください
1パック(4個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(13個)
1パック(15個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522756
3×6
1パック(15個)
M3
0.5
6
¥
468
¥
515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41522765
3×8
1パック(15個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522774
4×6
1パック(9個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522783
4×8
1パック(13個)
M4
0.7
8
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522792
5×8
1パック(7個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522801
5×12
1パック(10個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522817
5×14
1パック(9個)
M5
0.8
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522826
5×16
1パック(9個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522835
6×12
1パック(7個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522844
6×22
1パック(6個)
M6
1
22
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522853
6×25
1パック(6個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522862
6×45
1パック(4個)
M6
1
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください