大阪魂
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)
材質
SCM435
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
クロメート
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522871
5×8
1パック(7個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522887
6×15
1パック(7個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522896
6×16
1パック(7個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522905
6×20
1パック(7個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
41522914
6×45
1パック(4個)
M6
1
45
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください