大阪魂
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41524262
3×6
1パック(10個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524271
3×10
1パック(10個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524287
5×12
1パック(6個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください