大阪魂
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)
材質
SCM435
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41524296
4×6
1パック(7個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524305
4×8
1パック(10個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524314
4×12
1パック(10個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524323
4×14
1パック(10個)
M4
0.7
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524332
4×16
1パック(10個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524341
4×18
1パック(9個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524357
4×20
1パック(9個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524366
4×25
1パック(8個)
M4
0.7
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524375
6×12
1パック(5個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524384
6×14
1パック(5個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524393
6×16
1パック(5個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください