大阪魂
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41524402
2.5×5
1パック(5個)
M2.5
0.45
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524411
4×8
1パック(13個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524427
4×12
1パック(13個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524436
4×16
1パック(12個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524445
4×20
1パック(12個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524454
4×25
1パック(10個)
M4
0.7
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524463
4×30
1パック(9個)
M4
0.7
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524472
6×12
1パック(7個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524481
6×14
1パック(7個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524497
6×16
1パック(7個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524506
6×20
1パック(7個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524515
6×25
1パック(6個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524524
6×30
1パック(6個)
M6
1
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41524533
6×35
1パック(5個)
M6
1
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください