大阪魂
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41524567
2×4
1パック(6個)
M2
0.4
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524576
2×5
1パック(6個)
M2
0.4
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524585
2×6
1パック(6個)
M2
0.4
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524594
2×8
1パック(6個)
M2
0.4
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524603
2×10
1パック(6個)
M2
0.4
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524612
2×12
1パック(6個)
M2
0.4
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524621
2.5×5
1パック(6個)
M2.5
0.45
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524637
2.5×8
1パック(7個)
M2.5
0.45
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524646
2.5×10
1パック(7個)
M2.5
0.45
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524655
4×6
1パック(10個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524664
4×8
1パック(12個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524673
4×10
1パック(10個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524682
4×12
1パック(10個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524691
4×14
1パック(10個)
M4
0.7
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524707
4×15
1パック(10個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524716
4×16
1パック(10個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524725
4×20
1パック(9個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524734
6×10
1パック(5個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524743
6×15
1パック(5個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524752
6×16
1パック(5個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41524761
6×20
1パック(5個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください