曜日別特売

六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)

六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質/仕上ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
全44種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415249872.6×61パック(7個)M2.60.456
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415249963×61パック(15個)M30.56
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415250053×81パック(15個)M30.58
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415250143×101パック(15個)M30.510
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415250233×121パック(15個)M30.512
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415250323×141パック(15個)M30.514
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415250413×151パック(15個)M30.515
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415250573×161パック(13個)M30.516
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415250663×201パック(12個)M30.520
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415250754×61パック(10個)M40.76
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415250844×81パック(12個)M40.78
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415250934×101パック(12個)M40.710
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415251024×121パック(10個)M40.712
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415251114×141パック(10個)M40.714
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415251274×151パック(10個)M40.715
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415251364×161パック(10個)M40.716
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415251454×181パック(10個)M40.718
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415251544×201パック(9個)M40.720
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415251635×81パック(8個)M50.88
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415251725×101パック(8個)M50.810
539
593(税込)
当日出荷
415251815×121パック(8個)M50.812
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415251975×141パック(8個)M50.814
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415252065×151パック(7個)M50.815
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415252155×161パック(7個)M50.816
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415252245×201パック(7個)M50.820
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415252335×251パック(6個)M50.825
539
593(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
415252425×301パック(5個)M50.830
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415252516×101パック(6個)M6110
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415252676×121パック(6個)M6112
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415252766×141パック(6個)M6114
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415252856×151パック(6個)M6115
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415252946×161パック(6個)M6116
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415253036×181パック(5個)M6118
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415253126×201パック(5個)M6120
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415253216×251パック(5個)M6125
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415253376×301パック(4個)M6130
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415253466×351パック(4個)M6135
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415253556×401パック(4個)M6140
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415253646×501パック(3個)M6150
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415253738×151パック(3個)M81.2515
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415253828×201パック(3個)M81.2520
539
593(税込)
当日出荷
415253918×251パック(3個)M81.2525
539
593(税込)
当日出荷
415254078×301パック(3個)M81.2530
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
415254168×351パック(2個)M81.2535
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 今まで使っていた物と交換する

今まで使っていたボルトが鉄製でしたので、こちらのステン製に交換しました。

対象商品 : 41525285
2022-11-11
用途: DIYで、ソーラーパネル取付で使用
製造業

コストバリューが良いですね。
このブランドは、他の商品でも使用していますが
特に問題なく使用出来ています。

対象商品 : 41525127
2019-08-07
用途: 外で使うスイッチの固定に使いました
その他業種

制度とか品質には全く問題はありません。
ワッシャー付きなのでワッシャーを買ったり付けたりする手間がいらないので楽ですし、取り付け作業が早いです。
芯もずれないので固定した時の見栄えも良いです。

対象商品 : 41525391
2015-11-25
用途: 自動車の部品締結に。

スプリングワッシャー、ワッシャーが一体になっていますので、作業性がとても良いです。
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
1564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする