大阪魂
六角穴付ボルトP=2(SW組込 )(SCM435/3価ホワイト)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
内容量
選択してください
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(15個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41525443
3×6
1パック(15個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525452
3×8
1パック(15個)
M3
0.5
8
¥
468
¥
515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41525461
3×10
1パック(15個)
M3
0.5
10
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525477
4×8
1パック(15個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525486
4×10
1パック(15個)
M4
0.7
10
¥
468
¥
515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41525495
5×8
1パック(12個)
M5
0.8
8
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525504
5×10
1パック(12個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525513
5×12
1パック(12個)
M5
0.8
12
¥
478
¥
526
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41525522
5×14
1パック(12個)
M5
0.8
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525531
5×15
1パック(12個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525547
5×20
1パック(10個)
M5
0.8
20
¥
468
¥
515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41525556
6×8
1パック(7個)
M6
1
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525565
6×10
1パック(9個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525574
6×12
1パック(8個)
M6
1
12
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525583
6×14
1パック(8個)
M6
1
14
¥
478
¥
526
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41525592
6×15
1パック(8個)
M6
1
15
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525601
6×16
1パック(8個)
M6
1
16
¥
468
¥
515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41525617
6×20
1パック(8個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525626
6×25
1パック(7個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525635
6×30
1パック(7個)
M6
1
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください