曜日別特売

六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/スズコバ)(パック品)

六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/スズコバ)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/スズコバ)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)30材質SCM435寸法t(mm)3寸法S(mm)5表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415256536×30
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41525653
2019-11-07
用途: 機械修理のため
その他業種

機械の修理のために購入しました。見栄えも良くなり普通に使えたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする