大阪魂
六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41526992
3×8
1パック(13個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527001
3×10
1パック(13個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527017
4×10
1パック(10個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527026
4×20
1パック(8個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527035
4×25
1パック(7個)
M4
0.7
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527044
5×12
1パック(7個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527053
5×25
1パック(5個)
M5
0.8
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527062
6×20
1パック(4個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527071
8×45
1パック(2個)
M8
1.25
45
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください