大阪魂
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)
(2件のレビュー)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
材質
SCM435
色
黒
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41527087
8×20
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527096
8×25
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527105
8×30
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください