大阪魂
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
材質
SCM435
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41527114
8×15
1パック(4個)
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527123
8×16
1パック(4個)
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527132
8×18
1パック(4個)
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527141
8×20
1パック(4個)
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527157
8×25
1パック(3個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527166
8×30
1パック(3個)
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527175
8×35
1パック(3個)
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527184
8×40
1パック(3個)
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください