大阪魂
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/クローム)(パック品)
材質
SCM435
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41527193
3×10
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527202
4×12
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください