大阪魂
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/スズコバ)(パック品)
材質
SCM435
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
スズコバ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
25
内容量
選択してください
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41527516
3×10
1パック(10個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527525
4×10
1パック(10個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527534
4×12
1パック(10個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527543
4×15
1パック(10個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527552
4×18
1パック(9個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527561
5×8
1パック(5個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527577
5×10
1パック(8個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527586
5×12
1パック(8個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527595
5×20
1パック(7個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527604
5×25
1パック(6個)
M5
0.8
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527613
6×12
1パック(5個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527622
6×14
1パック(5個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527631
6×15
1パック(5個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527647
6×16
1パック(5個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527656
6×20
1パック(5個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41527665
8×15
1パック(3個)
M8
1.25
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください