大阪魂
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)
材質
鉄
色
黒
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41529047
3×5
1パック(6個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529056
3×6
1パック(10個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529065
3×8
1パック(10個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529074
3×10
1パック(10個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529083
3×12
1パック(10個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41529092
3×15
1パック(10個)
M3
0.5
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529101
4×6
1パック(7個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529117
4×8
1パック(10個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529126
4×10
1パック(10個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529135
4×12
1パック(10個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529144
4×15
1パック(10個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529153
4×16
1パック(10個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529162
4×18
1パック(9個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529171
5×10
1パック(8個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529187
5×12
1パック(8個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529196
5×16
1パック(7個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529205
5×20
1パック(7個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529214
6×12
1パック(5個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529223
6×14
1パック(5個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529232
6×16
1パック(5個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41529241
6×20
1パック(5個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください