大阪魂
六角穴付ボルトPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
材質/仕上
ステンレス
種類
PK=1(JIS小形W組込)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
内容量
選択してください
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41531077
3×6
1パック(15個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41531086
3×8
1パック(15個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41531095
3×10
1パック(15個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
239
アウトレット
¥
263
(税込)
当日出荷
残り2点です
41531104
3×12
1パック(15個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531113
3×14
1パック(15個)
M3
0.5
14
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531122
3×20
1パック(12個)
M3
0.5
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531131
4×8
1パック(13個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531147
4×10
1パック(12個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531156
4×12
1パック(12個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41531165
4×14
1パック(12個)
M4
0.7
14
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531174
4×15
1パック(10個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531183
4×16
1パック(10個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531192
4×20
1パック(10個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531201
5×10
1パック(8個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531217
5×12
1パック(8個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531226
5×15
1パック(8個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531235
5×20
1パック(7個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531244
6×10
1パック(6個)
M6
1
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41531253
6×20
1パック(5個)
M6
1
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41531262
6×25
1パック(5個)
M6
1
25
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください