曜日別特売

六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)

六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス) - 大阪魂
材質/仕上ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41538402#0×1/81個#01/8
439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538411#10×1/81パック(3個)#101/8
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538427#10×3/161パック(3個)#103/16
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538436#10×1/41パック(3個)#101/4
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538445#10×3/81パック(3個)#103/8
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538454#10×1/21パック(3個)#101/2
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538463#10×5/81パック(3個)#105/8
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538472#10×3/41パック(2個)#103/4
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538481#10×7/81個#107/8
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538497#10×1"1個#101"
529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
415385061/4×1/41パック(2個)1/41/4
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415385151/4×5/161パック(2個)1/45/16
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415385245/16×1"1/41個5/161"1/4
829
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
415385333/8×5/81個3/85/8
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415385423/8×1"1個3/81"
929
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り2点です
415385517/16×5/81個7/165/8
1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
415385677/16×3/41個7/163/4
2,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする