大阪魂
六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
3価ホワイト
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41538603
3×5
1パック(8個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538612
4×5
1パック(8個)
M4
0.7
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538621
4×6
1パック(8個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41538637
6×16
1パック(6個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください