六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂
(16件のレビュー)
材質SCM440表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415388832×21パック(8個)M20.42
409
450(税込)
当日出荷
415388922×2.51パック(10個)M20.42.5
409
450(税込)
当日出荷
415389012×41パック(12個)M20.44
409
450(税込)
当日出荷
415389172×51パック(12個)M20.45
539
593(税込)
当日出荷
415389262×61パック(10個)M20.46
539
593(税込)
当日出荷
415389352.5×31パック(13個)M2.50.453
409
450(税込)
当日出荷
415389442.5×61パック(13個)M2.50.456
539
593(税込)
当日出荷
代替品有
415389622.5×101パック(9個)M2.50.4510
539
593(税込)
当日出荷
415389872.6×41パック(13個)M2.60.454
539
593(税込)
当日出荷
415389962.6×51パック(13個)M2.60.455
539
593(税込)
当日出荷
415390052.6×61パック(13個)M2.60.456
539
593(税込)
当日出荷
415390142.6×81パック(10個)M2.60.458
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415390232.6×101パック(9個)M2.60.4510
539
593(税込)
当日出荷
415390322.6×121パック(6個)M2.60.4512
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415390413×31パック(25個)M30.53
539
593(税込)
当日出荷
415390573×41パック(25個)M30.54
539
593(税込)
当日出荷
415390663×51パック(25個)M30.55
539
593(税込)
当日出荷
415390843×81パック(25個)M30.58
539
593(税込)
当日出荷
415390933×101パック(20個)M30.510
539
593(税込)
当日出荷
415391023×121パック(17個)M30.512
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415391113×151パック(13個)M30.515
539
593(税込)
当日出荷
415391634×31パック(13個)M40.73
409
450(税込)
当日出荷
415391724×41パック(25個)M40.74
539
593(税込)
当日出荷
415391814×51パック(25個)M40.75
539
593(税込)
当日出荷
415391974×61パック(25個)M40.76
539
593(税込)
当日出荷
415392064×81パック(25個)M40.78
539
593(税込)
当日出荷
415392154×101パック(20個)M40.710
539
593(税込)
当日出荷
415392244×121パック(17個)M40.712
539
593(税込)
当日出荷
415392334×141パック(13個)M40.714
539
593(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年3月5日
415392514×161パック(13個)M40.716
539
593(税込)
当日出荷
415392674×201パック(10個)M40.720
539
593(税込)
当日出荷
415392764×251パック(9個)M40.725
539
593(税込)
当日出荷
415392945×41パック(13個)M50.84
539
593(税込)
当日出荷
415393035×51パック(25個)M50.85
539
593(税込)
当日出荷
415393125×61パック(25個)M50.86
539
593(税込)
当日出荷
415393215×81パック(25個)M50.88
539
593(税込)
当日出荷
415393375×101パック(20個)M50.810
539
593(税込)
当日出荷
415393465×121パック(15個)M50.812
539
593(税込)
当日出荷
415393555×141パック(13個)M50.814
539
593(税込)
当日出荷
415393645×151パック(13個)M50.815
539
593(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年3月4日
415394076×61パック(17個)M616
539
593(税込)
当日出荷
415394166×81パック(17個)M618
539
593(税込)
当日出荷
415394256×101パック(17個)M6110
539
593(税込)
当日出荷
415394346×121パック(15個)M6112
539
593(税込)
当日出荷
415394526×161パック(13個)M6116
539
593(税込)
当日出荷
415394616×201パック(10個)M6120
539
593(税込)
当日出荷
415394776×251パック(8個)M6125
539
593(税込)
当日出荷
415395228×101パック(12個)M81.2510
539
593(税込)
当日出荷
415395478×141パック(10個)M81.2514
539
593(税込)
当日出荷
415395568×151パック(10個)M81.2515
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415389442.5×6728003612.5×62.5×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800361六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)大阪魂1パック(13個)
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
415392334×14728006504×144×14 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800650六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)大阪魂1パック(13個)
269
税込296
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
415393645×15728007815×155×15 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72800781六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)大阪魂1パック(13個)
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

主に自転車の泥除け取り付け部品に使用。長さの種類が多く有るので助かります。長いと出っ張るし、短いと強度が不安なので。

2025-05-06
用途: 旋盤の目隠しネジとして使用
C-FJ自動車・二輪車・自転車関連業

特に気になる点もなく普通に使えています。
固定も良く振動での緩みもなく良いです。

対象商品 : 41539276
2024-02-20
用途: 自転車のブレーキパーツのイモネジ
サービス業

カンチブレーキのチドリ、アルミ製のチドリは、イモネジでケーブルを固定しますが、気がつくとなくなっている事が多々あり、ストックしておくと安心です。

対象商品 : 41539583
2023-11-03
用途: 機械軸継ぎ手のキー押さえ(抜け防止)
森田電機

早く着いて助かりました。長さのバリエーションも豊富でメンテ主流で機械整備しているので個数も小分けはありがたいです。(不要在庫にならないので)

対象商品 : 41539504
2021-06-01
用途: シフトノブ交換

社外のシフトノブの交換に使用
シフトノブ自体が長くてP位置ではパネルに干渉するため高さ調整用に
購入、ダイハツ車はM8ででサイズが適合します2個使用して調整できました。

対象商品 : 41539531
2023-01-04
用途: 除雪機のメンテナンス

様々な規格のねじ・ボルト類が短納期で買えるのでいつもお世話になっているが、以前と比べて取り扱いの種類が少なく、価格も高くなってきているのが残念。最近では、ねじ専門の通販業者の方が安く買えることも多くなってきたので、企業努力を期待したい。

対象商品 : 41539504
2021-06-14
用途: 工具の修理

工具の修理をしていたらなくしてしまいホームセンターなどで探していたのですがなかなか見つからなかったので助かりました。

対象商品 : 41538901
2018-09-10
用途: 修理作業時に必要になり購入
製造業

この手の小さいねじは、近所のホームセンター等で取り扱いが無く、
助かりました。 もう少し、少量パックがあると良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
615:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする