大阪魂
六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/クロメート)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
クロメート
先端形状
ダブルポイント
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41545506
3×5
1パック(12個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41545515
4×4
1パック(12個)
M4
0.7
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41545524
4×5
1パック(12個)
M4
0.7
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41545533
4×6
1パック(12個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41545542
4×8
1パック(12個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41545551
5×8
1パック(10個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41545497
3×4
1パック(12個)
M3
0.5
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください