六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(パック品)

六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質SCM435表面処理クロメート先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径内容量1パック(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415466013×3M30.53
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
415466173×4M30.54
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
415466264×6M40.76
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
415466354×8M40.78
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
415466445×8M50.88
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41546617
2016-04-05
用途: 止めネジとして
卸売・小売業

品質に問題はなかったが、画像と現物の色が全然違っていて間違えて買ってしまった。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
正しい色の画像に差し替えるように致します。
その他の商品につきましても順次対応中です。
どうぞよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
482:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする