大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
15
材質
SCM435
寸法t(mm)
(1欄)6.4、(2欄)10
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
9.15
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
12
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
内容量
1パック(2個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41547466
16×15
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください