大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/クローム)(パック品)
材質
SCM440
表面処理
クローム
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41549103
3×4
1パック(25個)
M3
0.5
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549112
3×5
1パック(25個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549121
3×10
1パック(20個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549137
4×6
1パック(25個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41549146
8×25
1パック(5個)
M8
1.25
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549155
8×30
1パック(4個)
M8
1.25
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください