大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(パック品)
材質
SCM440
表面処理
ニッケル
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41549663
2×2
1パック(10個)
M2
0.4
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549706
2.5×3
1パック(17個)
M2.5
0.45
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549724
2.6×6
1パック(15個)
M2.6
0.45
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549733
3×3
1パック(25個)
M3
0.5
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549742
3×4
1パック(25個)
M3
0.5
4
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41549751
3×5
1パック(25個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549767
3×6
1パック(25個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549785
3×12
1パック(20個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549794
4×3
1パック(15個)
M4
0.7
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549803
4×4
1パック(25個)
M4
0.7
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549812
4×5
1パック(25個)
M4
0.7
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549821
4×6
1パック(25個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41549837
4×8
1パック(25個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549846
4×10
1パック(25個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549855
4×15
1パック(15個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549864
4×20
1パック(12個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549882
5×6
1パック(25個)
M5
0.8
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549891
5×8
1パック(25個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549907
5×10
1パック(20個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549916
6×5
1パック(15個)
M6
1
5
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41549925
6×6
1パック(20個)
M6
1
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549934
6×8
1パック(17個)
M6
1
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549943
6×10
1パック(17個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549952
6×16
1パック(13個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41549961
6×20
1パック(10個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41549873
5×5
1パック(25個)
M5
0.8
5
¥
539
¥
593
(税込)
取扱停止中
返品不可
41549672
2×2.5
1パック(12個)
M2
0.4
2.5
取扱い終了
返品不可
41549681
2×3
1パック(13個)
M2
0.4
3
取扱い終了
返品不可
41549697
2×8
1パック(10個)
M2
0.4
8
取扱い終了
返品不可
41549715
2.5×6
1パック(15個)
M2.5
0.45
6
取扱い終了
返品不可
41549776
3×10
1パック(20個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
41549977
6×25
1パック(8個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください