曜日別特売

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/クロメート)(パック品)

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/クロメート)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/クロメート)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)6材質SCM435寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5寸法S(mm)2表面処理クロメート寸法e(mm)2.3先端形状棒先頭部形状六角穴付き寸法Z2(mm)(短い棒先)1~1.25、(長い棒先)2~2.25寸法dp(mm)2.5穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径内容量1パック(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415514314×6
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41551431
2021-04-04
用途: リニアブッシュの留金用
製造業

自分で加工できたので良かったですが、先端がもう少し細いものがあれば尚良!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする