日産ネジ
フランジソケット (ステンレス)(小箱)
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類
メートル並目
全34種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
0.7
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41593124
4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593133
4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593142
4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593151
4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593167
4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593176
4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593185
4×20
1箱(1000個)
M4
20
0.7
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593194
5×6
1箱(500個)
M5
6
0.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593203
5×8
1箱(500個)
M5
8
0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593212
5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593221
5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593237
5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593246
5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593255
5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593264
5×25
1箱(400個)
M5
25
0.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593273
6×8
1箱(500個)
M6
8
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593282
6×10
1箱(400個)
M6
10
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593291
6×12
1箱(400個)
M6
12
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593307
6×14
1箱(400個)
M6
14
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593316
6×15
1箱(400個)
M6
15
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41593325
6×16
1箱(400個)
M6
16
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593334
6×20
1箱(400個)
M6
20
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593343
6×25
1箱(300個)
M6
25
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593352
8×10
1箱(200個)
M8
10
1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41593361
8×12
1箱(200個)
M8
12
1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593377
8×15
1箱(200個)
M8
15
1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593386
8×16
1箱(200個)
M8
16
1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593395
8×20
1箱(200個)
M8
20
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593404
8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593413
8×30
1箱(100個)
M8
30
1.25
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593422
8×35
1箱(100個)
M8
35
1.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593431
8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593447
8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593456
8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください