大阪魂
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
穴の形状
六角穴
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
材質/仕上
山数
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43848971
#0-80×1/16
1箱(100個)
No.0
ステンレス
-
80
約1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43848987
#0-80×3/32
1箱(100個)
No.0
ステンレス
-
80
約1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43848996
#0-80×3/16
1箱(100個)
No.0
ステンレス
-
80
約1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849005
#0-80×1/4
1箱(100個)
No.0
ステンレス
-
80
約1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849014
#1-72×1/16
1箱(100個)
No.1
ステンレス
-
72
約1.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849023
#1-72×3/32
1箱(100個)
No.1
ステンレス
-
72
約1.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849032
#1-72×1/8
1箱(100個)
No.1
ステンレス
-
72
約1.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849041
#1-72×3/16
1箱(100個)
No.1
ステンレス
-
72
約1.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849057
#1-72×1/4
1箱(100個)
No.1
ステンレス
-
72
約1.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849066
#2-64×3/32
1箱(100個)
No.2
ステンレス
-
64
約2.1
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849075
#2-64×1/8
1箱(100個)
No.2
ステンレス
-
64
約2.1
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849084
#2-64×1/4
1箱(100個)
No.2
ステンレス
-
64
約2.1
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849093
#3-56×3/32
1箱(100個)
No.3
ステンレス
-
56
約2.5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849102
#3-56×1/8
1箱(100個)
No.3
ステンレス
-
56
約2.5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849111
#3-56×3/16
1箱(100個)
No.3
ステンレス
-
56
約2.5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849127
#3-56×1/4
1箱(100個)
No.3
ステンレス
-
56
約2.5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849136
#4-48×1/8
1箱(100個)
No.4
ステンレス
-
48
約2.8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849145
#4-48×3/16
1箱(100個)
No.4
ステンレス
-
48
約2.8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849154
#4-48×1/4
1箱(100個)
No.4
ステンレス
-
48
約2.8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849172
#5-44×1/8
1箱(100個)
No.5
ステンレス
-
44
約3.1
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849181
#5-44×3/16
1箱(100個)
No.5
ステンレス
-
44
約3.1
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849197
#5-44×1/4
1箱(100個)
No.5
ステンレス
-
44
約3.1
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849206
#6-40×1/8
1箱(100個)
No.6
ステンレス
-
40
約3.5
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849215
#6-40×3/16
1箱(100個)
No.6
ステンレス
-
40
約3.5
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849224
#6-40×1/4
1箱(100個)
No.6
ステンレス
-
40
約3.5
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849233
#6-40×5/16
1箱(100個)
No.6
ステンレス
-
40
約3.5
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849242
#6-40×3/8
1箱(100個)
No.6
ステンレス
-
40
約3.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849251
#6-40×1/2
1箱(100個)
No.6
ステンレス
-
40
約3.5
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849267
#8-36×1/8
1箱(100個)
No.8
ステンレス
-
36
約4.1
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849276
#8-36×3/16
1箱(100個)
No.8
ステンレス
-
36
約4.1
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849285
#8-36×1/4
1箱(100個)
No.8
ステンレス
-
36
約4.1
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849294
#8-36×3/8
1箱(100個)
No.8
ステンレス
-
36
約4.1
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849303
#8-36×1/2
1箱(100個)
No.8
ステンレス
-
36
約4.1
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849312
#10-32×7/16
1箱(100個)
No.10
ステンレス
-
32
約4.8
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849321
#10×1"1/4
1箱(100個)
No.10
ステンレス
-
32
約4.8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849337
#10×1"1/2
1箱(100個)
No.10
ステンレス
-
32
約4.8
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849346
1/4-28×3/8
1箱(100個)
1/4
ステンレス
-
28
約6.3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849355
1/4-28×3/4
1箱(100個)
1/4
ステンレス
-
28
約6.3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849364
1/4-28×7/8
1箱(100個)
1/4
ステンレス
-
28
約6.3
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43849373
1/4-28×1"
1箱(100個)
1/4
ステンレス
-
28
約6.3
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849382
1/4×1"1/4
1箱(100個)
1/4
ステンレス
-
28
約6.3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849391
1/4×1"1/2
1箱(100個)
1/4
ステンレス
-
28
約6.3
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849407
1/4-28×2"
1箱(100個)
1/4
ステンレス
-
28
約6.3
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849416
5/16×2"
1箱(50個)
5/16
ステンレス
-
24
約7.9
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849425
5/16×2"1/2
1箱(50個)
5/16
ステンレス
-
24
約7.9
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849434
3/8-24×1/4
1箱(50個)
3/8
ステンレス
-
24
約0.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849443
3/8-24×3/8
1箱(50個)
3/8
ステンレス
-
24
約0.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849452
3/8-24×7/8
1箱(50個)
3/8
ステンレス
-
24
約0.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849461
3/8×1"1/4
1箱(50個)
3/8
ステンレス
-
24
約0.5
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43849477
3/8×1"1/2
1箱(50個)
3/8
ステンレス
-
24
約0.5
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ