大阪魂
六角穴付止めねじ 棒先 (ステンレス)(小箱)
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41618674
3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618683
3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618692
3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618701
4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618717
4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618726
4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618735
4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618744
4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618753
5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618762
5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618771
5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618787
5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618796
5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618805
5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618814
5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618823
5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618841
6×10
1箱(1000個)
M6
1
10
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618857
6×12
1箱(1000個)
M6
1
12
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618866
6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618875
6×16
1箱(500個)
M6
1
16
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618884
6×20
1箱(500個)
M6
1
20
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618893
6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618902
8×10
1箱(500個)
M8
1.25
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618911
8×12
1箱(500個)
M8
1.25
12
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618927
8×15
1箱(500個)
M8
1.25
15
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618936
8×16
1箱(500個)
M8
1.25
16
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618945
8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618954
8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618963
8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618972
10×20
1箱(200個)
M10
1.5
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618981
10×25
1箱(200個)
M10
1.5
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41618997
10×35
1箱(100個)
M10
1.5
35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41619006
10×45
1箱(100個)
M10
1.5
45
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41619015
12×25
1箱(100個)
M12
1.75
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41619024
12×30
1箱(100個)
M12
1.75
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41619033
12×45
1箱(50個)
M12
1.75
45
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41619042
12×60
1箱(50個)
M12
1.75
60
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852636
M3×4
1箱(2000個)
M3
0.5
4
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852645
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852654
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852663
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852672
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852681
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852697
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852706
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852715
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852724
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852733
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852742
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43852751
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ