日産ネジ
フランジソケット (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
材質/仕上
材質
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41652773
3×6
1箱(1000個)
M3
6
SCM435
-
0.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652782
4×6
1箱(1000個)
M4
6
SCM435
-
0.7
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652791
4×8
1箱(1000個)
M4
8
SCM435
-
0.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652807
4×10
1箱(1000個)
M4
10
SCM435
-
0.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652816
4×20
1箱(1000個)
M4
20
SCM435
-
0.7
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652825
5×8
1箱(500個)
M5
8
SCM435
-
0.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652834
5×10
1箱(500個)
M5
10
SCM435
-
0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652843
5×12
1箱(500個)
M5
12
SCM435
-
0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652852
5×15
1箱(500個)
M5
15
SCM435
-
0.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652861
6×10
1箱(400個)
M6
10
SCM435
-
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652877
6×12
1箱(400個)
M6
12
SCM435
-
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652886
6×15
1箱(400個)
M6
15
SCM435
-
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652895
6×16
1箱(400個)
M6
16
SCM435
-
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652904
6×20
1箱(400個)
M6
20
SCM435
-
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652913
6×22
1箱(300個)
M6
22
SCM435
-
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652922
6×25
1箱(300個)
M6
25
SCM435
-
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
41652931
6×30
1箱(300個)
M6
30
SCM435
-
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652947
8×12
1箱(200個)
M8
12
SCM435
-
1.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652956
8×20
1箱(200個)
M8
20
SCM435
-
1.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652965
8×25
1箱(200個)
M8
25
SCM435
-
1.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652974
8×45
1箱(100個)
M8
45
SCM435
-
1.25
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652983
10×16
1箱(100個)
M10
16
SCM435
-
1.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
41652992
10×30
1箱(100個)
M10
30
SCM435
-
1.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
43654746
M5×18
1箱(500個)
M5
18
-
鉄
0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654755
M8×22
1箱(200個)
M8
22
-
鉄
1.25
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43654764
M8×32
1箱(100個)
M8
32
-
鉄
1.25
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43654773
M8×40
1箱(100個)
M8
40
-
鉄
1.25
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654782
M8×50
1箱(100個)
M8
50
-
鉄
1.25
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654791
M12×20
1箱(80個)
M12
20
-
鉄
1.75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654807
M12×35
1箱(70個)
M12
35
-
鉄
1.75
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください