日産ネジ
フランジソケット (SCM435/3価ブラック)(小箱)
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
材質/仕上
材質
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41653001
3×5
1箱(1000個)
M3
5
SCM435
-
0.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653017
3×6
1箱(1000個)
M3
6
SCM435
-
0.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653026
3×8
1箱(1000個)
M3
8
SCM435
-
0.5
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653035
3×10
1箱(1000個)
M3
10
SCM435
-
0.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653044
4×6
1箱(1000個)
M4
6
SCM435
-
0.7
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653053
4×10
1箱(1000個)
M4
10
SCM435
-
0.7
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653062
4×12
1箱(1000個)
M4
12
SCM435
-
0.7
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653071
4×15
1箱(1000個)
M4
15
SCM435
-
0.7
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653087
5×8
1箱(500個)
M5
8
SCM435
-
0.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653096
5×10
1箱(500個)
M5
10
SCM435
-
0.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653105
5×12
1箱(500個)
M5
12
SCM435
-
0.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653114
5×15
1箱(500個)
M5
15
SCM435
-
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653123
5×16
1箱(500個)
M5
16
SCM435
-
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653132
5×30
1箱(300個)
M5
30
SCM435
-
0.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653141
6×10
1箱(400個)
M6
10
SCM435
-
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653157
6×12
1箱(400個)
M6
12
SCM435
-
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653166
6×14
1箱(400個)
M6
14
SCM435
-
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653175
6×15
1箱(400個)
M6
15
SCM435
-
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653184
6×16
1箱(400個)
M6
16
SCM435
-
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653193
6×20
1箱(400個)
M6
20
SCM435
-
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653202
6×25
1箱(300個)
M6
25
SCM435
-
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653211
6×30
1箱(300個)
M6
30
SCM435
-
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653227
6×35
1箱(200個)
M6
35
SCM435
-
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653236
8×12
1箱(200個)
M8
12
SCM435
-
1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653245
8×16
1箱(200個)
M8
16
SCM435
-
1.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653254
8×18
1箱(200個)
M8
18
SCM435
-
1.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653263
8×25
1箱(200個)
M8
25
SCM435
-
1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
41653272
8×35
1箱(100個)
M8
35
SCM435
-
1.25
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654816
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
-
鉄
0.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43654825
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
-
鉄
0.7
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43654834
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
鉄
0.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654843
M4×30
1箱(500個)
M4
30
-
鉄
0.7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654852
M5×18
1箱(500個)
M5
18
-
鉄
0.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43654861
M6×18
1箱(400個)
M6
18
-
鉄
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654877
M6×22
1箱(300個)
M6
22
-
鉄
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43654886
M8×22
1箱(200個)
M8
22
-
鉄
1.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43654895
M8×32
1箱(100個)
M8
32
-
鉄
1.25
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43654904
M8×45
1箱(100個)
M8
45
-
鉄
1.25
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654913
M8×50
1箱(100個)
M8
50
-
鉄
1.25
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654922
M10×20
1箱(100個)
M10
20
-
鉄
1.5
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654931
M10×30
1箱(100個)
M10
30
-
鉄
1.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654947
M10×35
1箱(100個)
M10
35
-
鉄
1.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654956
M12×30
1箱(70個)
M12
30
-
鉄
1.75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654965
M12×35
1箱(70個)
M12
35
-
鉄
1.75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43654974
M12×40
1箱(60個)
M12
40
-
鉄
1.75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください