日産ネジ
フランジソケット (SCM435/スズコバ)(小箱)
表面処理
スズコバ
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
材質/仕上
材質
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43656584
M3×5
1箱(1000個)
M3
5
-
鉄
0.5
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656593
M3×6
1箱(1000個)
M3
6
-
鉄
0.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656602
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
-
鉄
0.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656611
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
-
鉄
0.5
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656627
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
-
鉄
0.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656636
M3×15
1箱(1000個)
M3
15
-
鉄
0.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656645
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
-
鉄
0.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656654
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
-
鉄
0.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656663
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
-
鉄
0.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656672
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
鉄
0.7
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656681
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
-
鉄
0.7
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656697
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
-
鉄
0.7
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656706
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
-
鉄
0.7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656715
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
-
鉄
0.7
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656724
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
鉄
0.7
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656733
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
-
鉄
0.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656742
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
-
鉄
0.7
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656751
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
鉄
0.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656767
M4×30
1箱(500個)
M4
30
-
鉄
0.7
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656776
M4×35
1箱(500個)
M4
35
-
鉄
0.7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656785
M5×8
1箱(500個)
M5
8
-
鉄
0.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
43656794
M5×10
1箱(500個)
M5
10
-
鉄
0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656803
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
鉄
0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656812
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
鉄
0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656821
M5×15
1箱(500個)
M5
15
-
鉄
0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656837
M5×16
1箱(500個)
M5
16
-
鉄
0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656846
M5×18
1箱(500個)
M5
18
-
鉄
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656855
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
鉄
0.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656864
M5×22
1箱(400個)
M5
22
-
鉄
0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656873
M5×25
1箱(400個)
M5
25
-
鉄
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656882
M5×30
1箱(300個)
M5
30
-
鉄
0.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656891
M5×35
1箱(300個)
M5
35
-
鉄
0.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656907
M5×40
1箱(300個)
M5
40
-
鉄
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656916
M5×45
1箱(300個)
M5
45
-
鉄
0.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656925
M5×50
1箱(300個)
M5
50
-
鉄
0.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656934
M6×8
1箱(500個)
M6
8
-
鉄
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656943
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
鉄
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656952
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
鉄
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656961
M6×14
1箱(400個)
M6
14
-
鉄
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656977
M6×15
1箱(400個)
M6
15
-
鉄
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656986
M6×16
1箱(400個)
M6
16
-
鉄
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43656995
M6×18
1箱(400個)
M6
18
-
鉄
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43657004
M6×20
1箱(400個)
M6
20
-
鉄
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43657013
M6×22
1箱(300個)
M6
22
-
鉄
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43657022
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
鉄
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
43657031
M6×30
1箱(300個)
M6
30
-
鉄
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43657047
M6×35
1箱(200個)
M6
35
-
鉄
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43657056
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
鉄
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43657065
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
鉄
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43657074
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
鉄
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ