大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(小箱)
表面処理
亜鉛黒
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
123
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41662966
2.5×2
1箱(1000個)
M2.5
0.45
2
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41663115
5×4
1箱(1000個)
M5
0.8
4
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41663142
5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41663264
8×8
1箱(500個)
M8
1.25
8
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685442
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685494
M2.5×5
1箱(1000個)
M2.5
0.45
5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685512
M2.5×8
1箱(1000個)
M2.5
0.45
8
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685521
M2.5×10
1箱(1000個)
M2.5
0.45
10
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685546
M2.6×2.5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
2.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685555
M2.6×5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685573
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685582
M2.6×10
1箱(1000個)
M2.6
0.45
10
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685591
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43685607
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685616
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685625
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685634
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685643
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
43685652
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685661
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685677
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685686
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685695
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685704
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685713
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685731
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685747
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685756
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685765
M5×35
1箱(500個)
M5
0.8
35
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685774
M5×40
1箱(500個)
M5
0.8
40
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685783
M5×45
1箱(500個)
M5
0.8
45
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685792
M5×50
1箱(500個)
M5
0.8
50
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685817
M6×5
1箱(1000個)
M6
1
5
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
43685826
M6×12
1箱(1000個)
M6
1
12
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685835
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685844
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685853
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685862
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685871
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685887
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685896
M6×40
1箱(500個)
M6
1
40
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
43685914
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685923
M8×14
1箱(500個)
M8
1.25
14
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685932
M8×18
1箱(500個)
M8
1.25
18
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685941
M8×20
1箱(500個)
M8
1.25
20
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685957
M8×22
1箱(500個)
M8
1.25
22
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685966
M8×35
1箱(200個)
M8
1.25
35
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685975
M8×40
1箱(200個)
M8
1.25
40
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685984
M8×45
1箱(200個)
M8
1.25
45
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685993
M10×8
1箱(500個)
M10
1.5
8
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ