大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(小箱)
表面処理
クロメート
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43690254
M2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690263
M2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690272
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690281
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690297
M2.5×3
1箱(1000個)
M2.5
0.45
3
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
43690306
M2.5×4
1箱(1000個)
M2.5
0.45
4
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690315
M2.5×5
1箱(1000個)
M2.5
0.45
5
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690324
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690333
M2.5×8
1箱(1000個)
M2.5
0.45
8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690342
M2.6×3
1箱(1000個)
M2.6
0.45
3
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690367
M2.6×4
1箱(1000個)
M2.6
0.45
4
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690376
M2.6×5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
5
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690385
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690394
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690403
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690412
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690421
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690437
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690446
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690455
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690464
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690473
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690482
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690491
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690534
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690543
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43690552
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690561
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690577
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690586
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690595
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690604
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690613
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43690622
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690631
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690665
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690674
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43690683
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690692
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690701
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690717
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690726
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43690735
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690744
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43690753
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690762
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690814
M6×6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690823
M6×8
1箱(1000個)
M6
1
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43690832
M6×10
1箱(1000個)
M6
1
10
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43690841
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ