大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
表面処理
3価ホワイト
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
122
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41663991
3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41664052
4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691392
M2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691401
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691417
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691426
M2.5×3
1箱(1000個)
M2.5
0.45
3
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691435
M2.5×4
1箱(1000個)
M2.5
0.45
4
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691444
M2.5×5
1箱(1000個)
M2.5
0.45
5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691453
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691462
M2.5×8
1箱(1000個)
M2.5
0.45
8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691471
M2.6×3
1箱(1000個)
M2.6
0.45
3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691496
M2.6×4
1箱(1000個)
M2.6
0.45
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691505
M2.6×5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691514
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691523
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691532
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691541
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691557
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691566
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691575
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691611
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691627
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691636
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691645
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691654
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691663
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691706
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691715
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691724
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691733
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691742
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691751
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691767
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691812
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691821
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691837
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691846
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691855
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691864
M6×40
1箱(500個)
M6
1
40
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691873
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691882
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691891
M8×6
1箱(500個)
M8
1.25
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691907
M8×14
1箱(500個)
M8
1.25
14
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691916
M8×22
1箱(500個)
M8
1.25
22
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691925
M8×25
1箱(500個)
M8
1.25
25
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691934
M8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691943
M8×35
1箱(200個)
M8
1.25
35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691952
M8×40
1箱(200個)
M8
1.25
40
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43691961
M8×45
1箱(200個)
M8
1.25
45
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691977
M8×50
1箱(200個)
M8
1.25
50
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ