大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
表面処理
亜鉛黒
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
118
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41664804
3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41664813
3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41664892
6×10
1箱(1000個)
M6
1
10
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695337
M2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695346
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695355
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695364
M2.5×3
1箱(1000個)
M2.5
0.45
3
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
43695373
M2.5×4
1箱(1000個)
M2.5
0.45
4
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695382
M2.5×5
1箱(1000個)
M2.5
0.45
5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
43695391
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695407
M2.6×3
1箱(1000個)
M2.6
0.45
3
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695425
M2.6×4
1箱(1000個)
M2.6
0.45
4
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695434
M2.6×5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695443
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695452
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695461
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43695477
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695486
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695495
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695504
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695513
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695522
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695531
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695574
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695583
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695592
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695601
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695617
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695626
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695635
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695644
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695653
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695662
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695696
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695705
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695714
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695723
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695732
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695741
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695757
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695766
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
43695811
M6×6
1箱(1000個)
M6
1
6
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695827
M6×8
1箱(1000個)
M6
1
8
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695836
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695845
M6×15
1箱(1000個)
M6
1
15
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695854
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695863
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695872
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695881
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695897
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ