大阪魂
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
表面処理
ユニクロ
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
102
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41665084
4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43698496
M3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698505
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698514
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698523
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698532
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698541
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698557
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698566
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698575
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698584
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698593
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698602
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698611
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698627
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698636
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698645
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698663
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
43698672
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698681
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698697
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698706
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698715
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698724
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698733
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43698742
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698751
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698767
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698776
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698785
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698794
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698803
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698812
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698821
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698837
M6×6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698846
M6×8
1箱(1000個)
M6
1
8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43698855
M6×12
1箱(1000個)
M6
1
12
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698864
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698873
M6×15
1箱(1000個)
M6
1
15
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43698882
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698891
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698907
M6×20
1箱(1000個)
M6
1
20
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698916
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698925
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698934
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698943
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
43698952
M8×8
1箱(500個)
M8
1.25
8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698961
M8×14
1箱(500個)
M8
1.25
14
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698977
M8×15
1箱(500個)
M8
1.25
15
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698986
M8×16
1箱(500個)
M8
1.25
16
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ