大阪魂
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/クロメート)(小箱)
表面処理
クロメート
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43699424
M3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699433
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699442
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699451
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699467
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699476
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699485
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699494
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699503
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699512
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699521
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
43699537
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699546
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699555
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699573
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699582
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699591
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699616
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699625
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699634
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699643
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699652
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699661
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699677
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699686
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699695
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699704
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699713
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699722
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699731
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699747
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699756
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699765
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699774
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699783
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699792
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699801
M6×6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699817
M6×8
1箱(1000個)
M6
1
8
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699826
M6×10
1箱(1000個)
M6
1
10
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699835
M6×12
1箱(1000個)
M6
1
12
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699844
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699853
M6×15
1箱(1000個)
M6
1
15
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699862
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699871
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699887
M6×20
1箱(1000個)
M6
1
20
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699896
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699905
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
43699914
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699923
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43699932
M8×8
1箱(500個)
M8
1.25
8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ