大阪魂
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
表面処理
3価ホワイト
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41665181
3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700456
M3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700465
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700474
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700483
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700492
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43700501
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700517
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700526
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
43700535
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700544
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700553
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700562
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700571
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43700587
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43700596
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700605
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700623
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700632
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700641
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700657
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700666
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700675
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700684
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
43700693
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700702
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700711
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700727
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700736
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700745
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43700754
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700763
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700772
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700781
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43700797
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700806
M6×6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700815
M6×8
1箱(1000個)
M6
1
8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43700824
M6×10
1箱(1000個)
M6
1
10
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700833
M6×12
1箱(1000個)
M6
1
12
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43700842
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700851
M6×15
1箱(1000個)
M6
1
15
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43700867
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43700876
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700885
M6×20
1箱(1000個)
M6
1
20
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43700894
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700903
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700912
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43700921
M8×8
1箱(500個)
M8
1.25
8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43700937
M8×10
1箱(500個)
M8
1.25
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43700946
M8×12
1箱(500個)
M8
1.25
12
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ