大阪魂
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/3価ブラック)(小箱)
色
黒
表面処理
3価ブラック
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43701393
M3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701402
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701411
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701427
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701436
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701445
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701454
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701463
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701472
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
43701481
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701497
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43701506
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43701515
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43701524
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701533
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701551
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701567
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701576
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701585
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701594
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701603
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701612
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43701621
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701637
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43701646
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43701655
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701664
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701673
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701682
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701691
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701707
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701716
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701725
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701734
M6×6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701743
M6×8
1箱(1000個)
M6
1
8
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701752
M6×10
1箱(1000個)
M6
1
10
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43701761
M6×12
1箱(1000個)
M6
1
12
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701777
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701786
M6×15
1箱(1000個)
M6
1
15
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701795
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701804
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701813
M6×20
1箱(1000個)
M6
1
20
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701822
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701831
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701847
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701856
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701865
M8×8
1箱(500個)
M8
1.25
8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701874
M8×10
1箱(500個)
M8
1.25
10
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701883
M8×12
1箱(500個)
M8
1.25
12
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43701892
M8×14
1箱(500個)
M8
1.25
14
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ