曜日別特売

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱)

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱) - 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱) - 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱) - 日産ネジ
表面処理ユニクロ
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
呼び
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41666283PT1/161箱(1000個)-PT1/16-286
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
41666292PT1/81箱(500個)-PT1/8-287
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41666301PT1/41箱(400個)-PT1/4-199
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41666317PT3/81箱(200個)-PT3/8-1910
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41666326PT1/21箱(100個)-PT1/2-1412
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
41666335PT3/41箱(50個)-PT3/4-1414
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
41666344PT1"1箱(40個)-PT1-1116.5
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43714203PT2"1箱(10個)--PT21122
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
57828357PT1/16【ワケあり】1箱(1000個)※理由あり(目立った傷や汚れなし)PT1/16-286
オープン34,320
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
41666353PT1"1/41箱(20個)-PT1 1/4-1119
オープン
取扱い終了
代替品有
41666362PT1"1/21箱(15個)-PT1 1/2-1120
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41666353PT1"1/441491581PT1"1/4PT1"1/4 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ) 日産ネジ 41491581六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)日産ネジ1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
41666362PT1"1/241491597PT1"1/2PT1"1/2 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ) 日産ネジ 41491597六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)日産ネジ1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする