日産ネジ
WAボタン GSタイプ (SCM435/クロメート)(小箱)
表面処理
クロメート
頭部形状
ボタン
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43715856
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43715874
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43715883
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43715892
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
71日以内出荷
返品不可
43715901
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
71日以内出荷
返品不可
43715917
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
71日以内出荷
返品不可
43715926
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
71日以内出荷
43715935
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
43715944
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43715953
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
71日以内出荷
返品不可
43715962
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
71日以内出荷
返品不可
43715971
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43715987
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43716014
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43716023
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43716032
M6×15
1箱(400個)
M6
1
15
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43716041
M6×16
1箱(400個)
M6
1
16
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43716057
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43716066
M6×25
1箱(300個)
M6
1
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43716075
M8×15
1箱(200個)
M8
1.25
15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43716084
M8×16
1箱(200個)
M8
1.25
16
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
43716093
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
41666712
8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
オープン
取扱い終了
代替品有
43715865
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
オープン
取扱い終了
返品不可
43715996
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
オープン
取扱い終了
返品不可
43716005
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
オープン
取扱い終了
返品不可
43716102
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
オープン
取扱い終了
返品不可
43716111
M8×35
1箱(100個)
M8
1.25
35
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください