曜日別特売

六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(小箱)

六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(小箱) - 大阪魂六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(小箱) - 大阪魂六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(小箱) - 大阪魂
種類I=1(ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416713846×251箱(200個)M612535
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825311M3×161箱(1000個)M30.516(ボルト)最小:1.3
(平座金)0.5
2.5
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825327M3×201箱(1000個)M30.520(ボルト)最小:1.3
(平座金)0.5
2.5
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825336M4×61箱(1000個)M40.76(ボルト)最小:2
(平座金)0.8
3
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825345M4×121箱(1000個)M40.712(ボルト)最小:2
(平座金)0.8
3
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825354M4×151箱(500個)M40.715(ボルト)最小:2
(平座金)0.8
3
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825363M5×161箱(500個)M50.816(ボルト)最小:2.5
(平座金)1
4
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825372M5×201箱(300個)M50.820(ボルト)最小:2.5
(平座金)1
4
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825381M5×301箱(200個)M50.830(ボルト)最小:2.5
(平座金)1
4
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825397M5×351箱(200個)M50.835(ボルト)最小:2.5
(平座金)1
4
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825406M6×101箱(300個)M6110(ボルト)最小:3
(平座金)1.6
5
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825415M6×141箱(300個)M6114(ボルト)最小:3
(平座金)1.6
5
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
416713414×161箱(500個)M40.71623
取扱い終了
返品不可
代替品有
416713575×81箱(500個)M50.882.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
416713665×121箱(500個)M50.8122.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
416713755×251箱(300個)M50.8252.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
43825424M6×251箱(200個)M6125(ボルト)最小:3
(平座金)1.6
5
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
416713414×16415223024×164×16 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41522302六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
416713575×8415223115×85×8 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41522311六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(9個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
416713665×12415223275×125×12 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41522327六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
416713755×25415223365×255×25 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41522336六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(8個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
43825424M6×25415223456×25M6×25 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41522345六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2592:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする