大阪魂
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
種類
I=1(ISO W組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41671393
4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41671402
5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41671411
6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41671427
6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41671436
6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43825004
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43825013
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43825022
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください