大阪魂
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱)
色
黒
種類
I=1(ISO W組込)
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43824751
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824767
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824776
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43824785
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43824794
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824803
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43824812
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43824821
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824837
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824846
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824855
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824864
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824873
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824882
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824891
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824907
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824916
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824925
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824934
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824943
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824952
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824961
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824977
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824986
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43824995
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41671445
3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください