曜日別特売

極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)

極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質/仕上SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目内容量1箱(100個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416790666×20全ねじM6201
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
416789534×6全ねじM460.7
取扱い終了
返品不可
代替品有
416789624×8全ねじM480.7
取扱い終了
返品不可
代替品有
416789714×10全ねじM4100.7
取扱い終了
返品不可
代替品有
416789874×12全ねじM4120.7
取扱い終了
返品不可
代替品有
416789964×16全ねじM4160.7
取扱い終了
返品不可
代替品有
416790055×10全ねじM5100.8
取扱い終了
代替品有
416790325×20全ねじM5200.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
416790576×12全ねじM6121
取扱い終了
返品不可
代替品有
416790145×12-M5120.8
取扱い終了
416790235×16-M5160.8
取扱い終了
416790416×10-M6101
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
416789534×6414895514×64×6 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489551極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
416789624×8414895674×84×8 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489567極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
416789714×10414895764×104×10 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489576極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
416789874×12414895854×124×12 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489585極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
416789964×16414895944×164×16 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489594極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
416790055×10414896035×105×10 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489603極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
416790325×20414896375×205×20 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489637極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
416790576×12414896556×126×12 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489655極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41678953
2016-12-13
用途: 試験ベンチ組付け
製造業

納期が早く助かりました。また次回も頼みたいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
309:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする