ノーブランド
L形レンチ (SCM435/クロメート)(小箱)
表面処理
クロメート
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法L(mm)
硬さ
呼び
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41681193
2.5
1箱(300個)
クロムバナジウム鋼
56
HRC52
2.5
(最小)2.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41681202
3
1箱(200個)
クロムバナジウム鋼
63
HRC52
3
(最小)3.31
取扱い終了
返品不可
43794737
M5
1箱(150個)
鉄
約80
HRC52
5
(最小)5.58
取扱い終了
返品不可
43794746
M6
1箱(100個)
鉄
約90
HRC52
6
(最小)6.7
取扱い終了
返品不可
43794755
M8
1箱(50個)
鉄
約100
HRC50
8
(最小)8.97
取扱い終了
返品不可
43794764
M10
1箱(50個)
鉄
約112
HRC48
10
(最小)11.23
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください