曜日別特売

L形レンチ (鉄/3価ホワイト)(小箱)

L形レンチ (鉄/3価ホワイト)(小箱) - ノーブランドL形レンチ (鉄/3価ホワイト)(小箱) - ノーブランド
表面処理3価ホワイト材質/仕上先端形状六角サイズ規格ミリ
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
硬さ
呼び
寸法e(mm)
寸法l(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416812112.51箱(300個)56HRC522.5(最小)2.7518
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
4168122731箱(200個)63HRC523(最小)3.3120
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
4168123641箱(100個)70HRC524(最小)4.4425
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
4168124551箱(150個)80HRC525(最小)5.5828
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
4168125461箱(100個)90HRC526(最小)6.7132
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
41681263101箱(50個)112HRC4810(最小)11.2340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする