ノーブランド
スパナ (鉄/ユニクロ)(小箱)
表面処理
ユニクロ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
材質/仕上
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41681272
1.3
1箱(500個)
-
鉄
M1.3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41681281
1.5
1箱(200個)
-
鉄
M1.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41681297
2
1箱(200個)
-
鉄
M2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43803487
M0.7
1箱(500個)
鉄
-
0.7
取扱い終了
返品不可
43803496
M0.9
1箱(500個)
鉄
-
0.9
取扱い終了
返品不可
43803505
M8
1箱(50個)
鉄
-
8
取扱い終了
返品不可
43803514
M10
1箱(25個)
鉄
-
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください