スパナ (鉄/3価ホワイト)(小箱)

スパナ (鉄/3価ホワイト)(小箱) - ノーブランドスパナ (鉄/3価ホワイト)(小箱) - ノーブランドスパナ (鉄/3価ホワイト)(小箱) - ノーブランド
表面処理3価ホワイト先端形状六角サイズ規格ミリ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
材質/仕上
寸法L(mm)
硬さ
呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416813061.51箱(200個)-45HRC52M1.5
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
43803417M41箱(200個)-約70HRC524
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
43803426M51箱(100個)-約80HRC525
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
返品不可
43803435M61箱(50個)-約90HRC526
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
43803444M81箱(50個)-約100HRC508
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43803453M101箱(25個)-約112HRC4810
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする