大阪魂
(+)JISトラス小ねじ (ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41761982
4×6
1箱(1000個)
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41761991
4×8
1箱(1000個)
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41762007
4×10
1箱(1000個)
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41762016
4×12
1箱(1000個)
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41762025
4×15
1箱(500個)
15
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41762034
4×16
1箱(500個)
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41762043
4×20
1箱(500個)
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください